MS Polímero 40 W-MAX
Adhesivo/sellador estructural MS Polímero 40 W-MAX
MS POLIMERO W-MAX BLANCO 230ML
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Soporta 100 Kg/cm²
- Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos porosos y no porosos.
- Resistente a la intemperie.
- Pintable, aunque esté freso, con la mayoría de las pinturas.
- Sin olor.
- Puede ser aplicado en sustratos húmedos o sumergidos en agua.
- Sin solventes.
- Resistentes a rayos UV.
- Uso interno y externo.
- Resistente a temperaturas desde - 40°C hasta 90°C.
Ventajas:
- Flexible y resistente a los rayos UV.
- Aplicable en superficies húmedas o sumergidas.
- Excelente adhesión en diversos sustratos.
- No corrosivo en metales.
- Se puede pintar.
- No mancha.
No es recomendado para pegar estructuras. Sellados de acuarios. No aplicar el producto en materiales que transpiran aceite o que sean vulcanizados con azufre. No se recomienda para aplicaciones con exposición continua a agua salada o clorada.
Hojas de datos(X)
Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior.
Las superficies deben de estar limpias, libres de polvo y grasa. Los sustratos no absorbentes, tales como vidrios, tejas y plásticos, deben de estar limpios, antes de la aplicación. Cortar la boquilla del aplicador con un diámetro mínimo de 5mm. Al sellar, la puntera debe ser cortada oblicuamente con el ancho de la junta donde va a ser aplicado. Aplicar el sellador hasta el fondo de la junta, y dar una terminación de cordón en los primeros 10 minutos, con una espátula o con un dedo. Aplicar el cordón en vertical, desde abajo hacia arriba. Para pegar y fijar, aplicar el MS polímero en cordones verticales o en pequeños puntos esparcidos por el sustrato a ser pegado. Unir los materiales por aproximadamente 25 minutos, presionando firmemente. Si es necesario dejar el material presionado por lo menos durante 24 hs. La cura del producto se da de a 3 mm por cada 24 horas.
Color | Fresno natural |